Spécifications
Dimensions
- Longueur12 po
- Longueur totale12 po
- Épaisseur globale5/16 po
- Largeur totale12 po
- Épaisseur5/16 po
- Largeur12 po
Détails
- Couleur0
- Compressibilité25-45 % à 400 psi
- Duromètre55-75A
- MatérielMélange de caoutchouc néoprène liège
- Récupération0.7
- Plage de température0
- CUP_NON193005470142
- Pression nominale d’aspiration0
Aperçu
- Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
- Ce liège est mélangé à du caoutchouc néoprène pour une meilleure résistance à l’eau et à l’humidité.