Motion
BULK-CRK-147
Feuille de mélange de caoutchouc en néoprène liège avec adhésif - Moyen - 1/32 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491389
N° MFRBULK-CRK-147
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Feuille de mélange de caoutchouc en néoprène liège avec adhésif - Moyen - 1/32 po d'épaisseur x 12 po de largeur x 12 po de longueur
N° D’ARTICLE MI11491389
N° MFRBULK-CRK-147
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
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    12 po
  • Longueur totale
    12 po
  • Épaisseur globale
    1/32 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Épaisseur
    1/32 po
  • Largeur
    12 po

Détails

  • Couleur
    0
  • Compressibilité
    25-45 % à 400 psi
  • Duromètre
    55-75A
  • Matériel
    Mélange de caoutchouc néoprène liège
  • Récupération
    0.7
  • Plage de température
    0
  • CUP_NON
    193005470418
  • Pression nominale d’aspiration
    0

Aperçu

Description du fabricant
MÉLANGE DE CAOUTCHOUC NÉOPRÈNE LIÈGE BULK-CRK-147
  • Le liège est très compressible et s’adapte aux surfaces inégales
  • Ce liège est mélangé à du caoutchouc néoprène pour une meilleure résistance à l’eau et à l’humidité.