Motion
ZUSAV90217
Joint torique Viton rigide - tableau de bord 217-Pack de 25
N° D’ARTICLE MI11491998
N° MFRZUSAV90217
Prix49.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint torique Viton rigide - tableau de bord 217-Pack de 25
N° D’ARTICLE MI11491998
N° MFRZUSAV90217
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
Prix49.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Intérieur Diamètre  
    1.171 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.449 po

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Section transversale
    0.139 po
  • Forme de la section transversale
    Ronde
  • Duromètre
    90A
  • Grade
    Standard
  • Matériel
    Viton
  • Type de produit
    Joints toriques
  • Quantité standard du colis
    25
  • Plage de température
    -15° à 400° F
  • CUP_NON
    193005294540

Aperçu

Description du fabricant
JOINT O-RING RIGIDE ZUSAV90217 , TABLEAU DE BORD, 217-PA
  • Le duromètre dur les rend plus résistants et plus résistants à l’abrasion que le Viton standard
  • Les joints toriques Viton offrent une excellente résistance à une vaste gamme de produits chimiques, d’huiles, d’eau et de températures élevées