Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.4531 po
- Alésage Diamètre13/16 po
- Taille de la bague1108
- Longueur jusqu’à Alésage0.8750 po
- Alésage maximal Diamètre1-1/8 po, 28 mm
- Extérieur Diamètre1.25 po
- Longueur de vis0.5000 po
- Taille du filetage1/4 po
- Alésage fini stocké0.8125 po
- Poids0.4 lb
- Largeur1.25 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 13/16 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant1108x13/16
- Numéro CUP du fabricant00195057289925
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis55 lb-po, 6.21 N-m
- CUP_NON00195057289925
- Couple de la clé55 po/lb