Motion
1108X25MM
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11550999
N° MFR1108X25MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 1108 , alésage 25 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11550999
N° MFR1108X25MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    1.4530 po
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    1108
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8750 po
  • Alésage maximal Diamètre  
    1-1/8 po, 28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.25 po
  • Longueur de vis
    0.5000 po
  • Taille du filetage
    1/4-20 UNC
  • Alésage fini stocké
    25 mm
  • Poids
    0.35 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    Alésage fini de 25 mm
  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1108x25mm
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057290174
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques
  • Types de produits
    Bague
  • Couple de serrage des vis
    55 lb-po, 6.21 N-m
  • CUP_NON
    00195057290174
  • Couple de la clé
    55 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
1108X25MM 1108X25MM, DOUILLE TL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer