Motion
120HQ150
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 483.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556964
N° MFR120HQ150
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 483.70 mm
N° D’ARTICLE MI11556964
N° MFR120HQ150
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.5000 po
  • Diamètre extérieur
    483.70 mm
  • Largeur
    20.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    Q1
  • Numéro CUP du fabricant
    195057629479
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    H
  • CUP_NON
    195057629479

Aperçu

Description du fabricant
120HQ150 120HQ150, POULIE DE DISTRIBUTION, Q1