Motion
120LH075
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556974
N° MFR120LH075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 120 , diamètre extérieur 363.10 mm
N° D’ARTICLE MI11556974
N° MFR120LH075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    363.10 mm
  • Largeur
    15.0 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Cône divisé broyé
  • Série de coussinets
    H
  • Numéro CUP du fabricant
    195057626645
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Dents  
    120
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057626645

Aperçu

Description du fabricant
120LH075 120LH075, POULIE DE DISTRIBUTION, H