Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage1.8750 po
- Alésage Diamètre7/8 po
- Taille de la bague1310
- Longueur jusqu’à Alésage1.0000 po
- Alésage maximal Diamètre1-7/16 po, 35 mm
- Extérieur Diamètre4 po
- Taille du filetage3/8 x 5/8 po / 253 x 254 mm
- Alésage fini stocké0.8750 po
- Poids0.7 lb
- Largeur4 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 7/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant1310x7/8
- Numéro CUP du fabricant195057290792
- MatérielAcier
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis175 lb-po, 19.77 N-m
- CUP_NON195057290792
- Couple de la clé175 po/lb