Motion
14LF100X1/2
14LF100X1/2, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11558947
N° MFR14LF100X1/2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
14LF100X1/2, Alésage fini de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11558947
N° MFR14LF100X1/2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    41.70 mm
  • Largeur
    2.0 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057627048
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    14
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057627048

Aperçu

Description du fabricant
14LF100X1/2 14LF100X1/2, POULIE DE DISTRIBUTION,