Motion
17L050M6FA14
Poulie de courroie de distribution - dent 17 , diamètre de 14 mm, diamètre extérieur 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI11560863
N° MFR17L050M6FA14
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Poulie de courroie de distribution - dent 17 , diamètre de 14 mm, diamètre extérieur 2.0000 po
N° D’ARTICLE MI11560863
N° MFR17L050M6FA14
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    14 mm
  • Pour la largeur de la courroie
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Finition
    Effacer anodisé
  • Numéro CUP du fabricant
    195057206854
  • Matériel
    Aluminium
  • Nombre de Dents  
    17
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    195057206854

Aperçu

Description du fabricant
17L050M6FA14 17L050M6FA14, POULIE DE DISTRIBUTION