Motion
22-2P06-SFM2
0 - 22 dents, 0.1875 po diamètre de diamètre, 0.5313 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11563041
N° MFR22-2P06-SFM2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
0 - 22 dents, 0.1875 po diamètre de diamètre, 0.5313 po diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI11563041
N° MFR22-2P06-SFM2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.1875 po
  • Pour la largeur de la courroie
    6 mm
  • Diamètre extérieur
    0.5313 po

Détails

  • Nombre de Dents  
    22

Aperçu

Description du fabricant
22-2P06-SFM2 22-2P06-SFM2, POULIE DE DISTRIBUTION