Motion
29-8MX12-6FS6SS
29-8MX12-6FS6SS, Alésage de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11568177
N° MFR29-8MX12-6FS6SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
29-8MX12-6FS6SS, Alésage de la poulie de distribution 1/2 po
N° D’ARTICLE MI11568177
N° MFR29-8MX12-6FS6SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    2.8438 po
  • Largeur
    2.844 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    195057816824
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de Dents  
    29
  • Style de dent
    8MX
  • CUP_NON
    195057816824

Aperçu

Description du fabricant
29-8MX12-6FS6SS 29-8MX12-6FS6SS, CALENDRIER