Spécifications
Dimensions
- Diamètre du cercle de boulonnage4.0000 po
- Alésage Diamètre2-1/8 po
- Taille de la bague3030
- Longueur jusqu’à Alésage3.0000 po
- Alésage maximal Diamètre3-1/4 po, 75 mm
- Extérieur Diamètre6 po
- Longueur de vis1-1/4 po
- Taille du filetage5/8-11 po
- Alésage fini stocké2-1/8 po
- Poids7.13 lb
- Largeur6 po
Détails
- Alésage dans la chaîneAlésage fini de 2-1/8 po
- Type d’alésageAlésage fini
- FinitionOxyde noir
- Numéro de catalogue du fabricant3030x2-1/8
- Numéro CUP du fabricant195057293656
- MatérielAcier
- Nombre de trous de boulons2
- Type de produitBagues verrouillables coniques
- Types de produitsBague
- Couple de serrage des vis800 lb-po, 90.4 N-m
- CUP_NON195057293656
- Couple de la clé800 po/lb