Motion
34T48P20-6M2
Engrenage à émerillon externe - 48 DP, 20 ° PA, 34 dents, 0.1250 po face, 0.1875 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11570458
N° MFR34T48P20-6M2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Engrenage à émerillon externe - 48 DP, 20 ° PA, 34 dents, 0.1250 po face, 0.1875 po diamètre, matériau : acétal
N° D’ARTICLE MI11570458
N° MFR34T48P20-6M2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.1875 po
  • Pas diamétral
    48
  • Largeur de la face
    0.1250 po
  • Diamètre du moyeu
    0.5470 po | 13.89 mm
  • Largeur totale
    0.3750 po
  • Diamètre du pas
    0.7080 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Taille de la vis de fixation
    #4-40
  • Poids
    0.013 lb

Détails

  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    34T48P20-6M2
  • Numéro CUP du fabricant
    195057566538
  • Matériel
    Acétal
  • Nombre de dents
    34
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Style de dent
    48
  • Type de dent
    Droit
  • CUP_NON
    195057566538

Aperçu

Description du fabricant
34T48P20-6M2 34T48P20-6M2, ENGRENAGE, 3/16 PO
  • B&B Manufacturing offre des engrenages à éperon externes en laiton, en acier, en acier inoxydable et en fonte.
  • Nos engrenages droits de série sont offerts avec des moyeux et une longueur globale de 0.437” à travers l’alésage.
  • Nos engrenages droits de série ont un angle de pression de 14.5 ou 20 degrés, une variété d’options d’alésages simples et finis minimums et une variété de diamètres.
  • Tous les engrenages de B&B Manufacturing respectent et dépassent les normes de qualité AGMA et nos propres tolérances de fabrication de précision.
  • Nous offrons également la fabrication d’engrenages personnalisés.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages dans divers matériaux tels que le plastique, le laiton, l’acier et l’aluminium.
  • Nous pouvons fabriquer des engrenages droits, des engrenages biseautés, des engrenages hélicoïdaux, des grappes d’engrenages, des engrenages métriques, des engrenages anti-retour, des engrenages à vis sans fin, des flasques d’engrenage, du matériel d’engrenage, des arbres de pignon, des cliquets et des cliquets.
  • Nous pouvons également fabriquer des engrenages avec des moyeux de goupille, des moyeux de pince ou sans moyeu.
  • B&B Manufacturing est un fournisseur fiable d’engrenages de qualité pour les fabricants d’équipement d’origine (FEO), les distributeurs et les marchés de la transmission d’énergie et de la mécanique de précision, ainsi que le gouvernement et l’armée.
  • Disponibles en tailles métriques et américaines (pouces), nos engrenages répondent aux normes AGMA (American Gear Manufacturers Association), présentent un nombre personnalisé de dents et sont offerts en angle de pression de 14.5 degrés et en angle de pression de 20 degrés.