Motion
38-5MX15-1108
38-5MX15-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11571615
N° MFR38-5MX15-1108
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
38-5MX15-1108, poulie de distribution 1108
N° D’ARTICLE MI11571615
N° MFR38-5MX15-1108
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    59.30 mm
  • Largeur
    1.25 po.

Détails

  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    195057815957
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    38
  • Style de dent
    5MX
  • CUP_NON
    195057815957

Aperçu

Description du fabricant
38-5MX15-1108 38-5MX15-1108, TIRAGE DE LA PÉRIODE