Motion
48LP075
48LP075, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11574085
N° MFR48LP075
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
48LP075, poulie de distribution P1
N° D’ARTICLE MI11574085
N° MFR48LP075
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pour la largeur de la courroie
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    144.80 mm
  • Largeur
    6.0 po.

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00195057626553
  • Matériel
    Fonte ductile
  • Nombre de Dents  
    48
  • Style de dent
    L
  • CUP_NON
    00195057626553

Aperçu

Description du fabricant
48LP075 48LP075, POULIE DE DISTRIBUTION, P1