Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Largeur4.5 po.
Détails
- Alésage dans la chaîne0.625
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- FinitionOxyde noir
- Numéro CUP du fabricant00195057187641
- MatérielFonte
- Nombre de torons entre1
- Nombre de Dents13
- Type de produitPignons de chaîne de galet tendeur
- Matériau du pignonAcier
- Style de dent60
- CUP_NON00195057187641