Motion
80A12-IDLER
Pignon de chaîne de galet tendeur – 80 / 1in, 1 toron, 0.7500 po. d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11578597
N° MFR80A12-IDLER
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne de galet tendeur – 80 / 1in, 1 toron, 0.7500 po. d’alésage, 12 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI11578597
N° MFR80A12-IDLER
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Largeur
    4.5 po.

Détails

  • Alésage dans la chaîne
    0.75
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1in
  • Finition
    Oxyde noir
  • Numéro CUP du fabricant
    00195057187658
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    12
  • Type de produit
    Pignons de chaîne de galet tendeur
  • Matériau du pignon
    Acier
  • Style de dent
    80
  • CUP_NON
    00195057187658

Aperçu

Description du fabricant
80A12-IDLER SPKT AVEC 204RR6 3/4 BRG