Motion
100PX20
Bouchon d’étanchéité de niveau de douille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11589097
N° MFR100PX20
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon d’étanchéité de niveau de douille hexagonale
N° D’ARTICLE MI11589097
N° MFR100PX20
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1-1/4 po
  • Taille hexagonale
    0.75 po / 19.05 mm
  • Longueur
    0.656 po / 16.6624 mm
  • Poids
    0.28 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche hexagonale
  • Détails supplémentaires
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .
  • Style de fin 1
    NPT
  • Filetage de l’extrémité 1
    1-1/4-11-1/2
  • Code d’harmonisation
    8412.90.9015
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les raccords de tuyau en acier sont conformes aux spécifications SAE J514 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHONS D'ÉTANCHÉITÉ DE NIVEAU 100PX20 - CONIQUE 7/8"