Motion
7240X02G
Bouchon hexagonal interne - Filetage G 1/8A , acier
N° D’ARTICLE MI11590682
N° MFR7240X02G
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hexagonal interne - Filetage G 1/8A , acier
N° D’ARTICLE MI11590682
N° MFR7240X02G
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Taille hexagonale
    0.197 po / 5.0038 mm
  • Longueur
    0.472 po / 11.9888 mm
  • Poids
    0.0151 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Fiche
  • Détails supplémentaires
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .
  • Style de fin 1
    BSPP
  • Filetage de l’extrémité 1
    G 1/8A
  • Type de fin 1
    Homme
  • Code d’harmonisation
    7318.16.0085
  • Catalogue du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Forme
    Fiche
  • Normes respectées
    Les fiches sont conformes aux spécifications SAE J514 et ISO 1179 . Les joints toriques sont conformes aux spécifications SAE J515 et ISO 1179 .

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON E DE FORME DIN À FILETAGE DE 7240X02G BSP