Motion
FTR-2.00-9-HT-R

PCI
FTR-2.00-9-HT-R

Rouleau sur rail à bride - 2.0000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 2.6875 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI11613138
N° MFRFTR-2.00-9-HT-R
Prix304.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
FTR-2.00-9-HT-R

Rouleau sur rail à bride - 2.0000 po de diamètre, 1.6250 po de largeur, 2.6875 po de diamètre, épaisseur de bride de 0.5900 po, bride simple, scellé
N° D’ARTICLE MI11613138
N° MFRFTR-2.00-9-HT-R
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
Prix304.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Bride Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5900 po
  • Taille hexagonale
    0.3125 po
  • Diamètre extérieur
    2.0000 po
  • Rouleau Diamètre  
    2.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.6250 po
  • Goujon Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur du filetage
    1.1250 po
  • Filetage Taille  
    7/8-14
  • Poids
    1.76 lb

Détails

  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Rpm max.
    12000 tr/min
  • Nombre de lignes
    Double
  • Plage de température de fonctionnement
    350 °F
  • Type de produit
    Suiveurs de came à bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2940 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2140 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier au carbone
  • Forme de rouleau
    Simple à bride
  • Type de joint
    Lèvre en fluorocarbone
  • Série
    FTR-HT-R
  • CUP_NON
    841946129291

Aperçu

Description du fabricant
FTR-2.00-9-HT-R TR À BRIDE - 90 DEG SQUA
  • Les rouleaux de rail à bride fournissent un guidage à sens unique dans les applications où des charges latérales sont attendues
  • Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à bride sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues à un mauvais alignement