Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur3.5000 po
- Rouleau Largeur1.6250 po
- Longueur du filetage1.1250 po
- Filetage Taille7/8-14
- Poids3.44 lb
Détails
- Type de lubrificationReraisonnable
- Rpm max.10000 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Type de produitSuiveurs de came à rainure en V
- Capacité de charge dynamique radiale3940 lbf
- Capacité de charge statique radiale2950 lbf
- Matériau du rouleauAcier inoxydable
- Type de jointLèvre en fluorocarbone
- SérieVTR-SS-R
- Matériau du goujonAcier inoxydable
- CUP_NON841946132406
Aperçu
- Les rouleaux de chenille à rainure en V offrent un emplacement à double sens et sont utilisés avec des chenilles en « V » qui réduisent l’accumulation sur la surface de roulement
- Comme la plupart des unités localisées, les rouleaux à rainures en V sont utilisés en tandem avec des rouleaux simples pour éviter les surcharges dues au mauvais alignement