Motion
VTRY-4.50-SS-R

PCI
VTRY-4.50-SS-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI11613333
N° MFRVTRY-4.50-SS-R
Prix1,328.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
VTRY-4.50-SS-R

Rouleau de fourche à rainure en V - 4.5000 po de diamètre, 1.7500 po de largeur, 1.0000 po de diamètre, scellé
N° D’ARTICLE MI11613333
N° MFRVTRY-4.50-SS-R
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
Prix1,328.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Rouleau Diamètre  
    4.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    5.12 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleau conique
  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lubrification
    Reraisonnable
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Température de fonctionnement maximale
    250 °F
  • Rpm max.
    2490 tr/min
  • Type de produit
    Rouleaux de fourche à rainure en V
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17940 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Rainure en V
  • Type de joint
    Lèvre en caoutchouc double
  • Série
    VAPEUR-SS-R
  • CUP_NON
    841946133250

Aperçu

Description du fabricant
VTRY-4.50-SS-R VTRY-4.50-SS-R (YOKE - V-