Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale0.6250 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Rouleau Largeur2.9400 po
- Goujon Diamètre2.0000 po
- Longueur du filetage2.3750 po
- Taille du filetage2-12
- Poids20.2 lb
Détails
- Type de fermetureScellé
- Type de lubrificationScellé pour la vie
- Rpm max.1550 tr/min
- Nombre de lignesDouble
- Plage de température de fonctionnement250 °F
- Type de produitSuiveurs de cames plates et sécables
- Capacité de charge dynamique radiale35870 lbf
- Capacité de charge statique radiale58400.000 lbf
- Matériau du rouleauAcier au carbone
- Type de jointLèvre en caoutchouc double
- SériePTRE-CSO
- Type de goujonExcentrique
- CUP_NON841946147707
Aperçu
- Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (à lames, à rainures en V, etc.) en réponse au désalignement de l’application