Motion
53B203
Lubrifiant de coupe en acier inoxydable - Type : Lubrifiant de coupe en acier inoxydable, 350 ml / 11.8 oz liq., bouteille compressible
N° D’ARTICLE MI11613600
N° MFR53B203
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant de coupe en acier inoxydable - Type : Lubrifiant de coupe en acier inoxydable, 350 ml / 11.8 oz liq., bouteille compressible
N° D’ARTICLE MI11613600
N° MFR53B203
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    350 ml / 11.8 oz liq.
  • Poids
    0.83 lb

Détails

  • Applications supplémentaires
    Forage, usinage, sciage, brochage, fraisage, alésage, tournage
  • Application
    Brochage, opérations d’usinage, forage, fraisage, alésage, sciage, tournage
  • Couleur
    Jaune pâle
  • Composition
    Mélange
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Bouteille compressible
  • ECCN
    Oreille 99
  • Caractéristiques et avantages
    Contient des additifs pour pression extrême (EP); non toxique, biodégradable; sans solvant, sans soufre et sans chlore; propriétés de lubrifiance et de refroidissement élevées; STAINLESSCUT est un lubrifiant de coupe robuste conçu pour les opérations de coupe de métaux difficiles. Formulé pour l’acier inoxydable, les alliages et les alliages ferreux.
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Type de formule
    Sans pétrole
  • Code d’harmonisation
    3403.99.9090
  • Numéro CUP du fabricant
    662980172971
  • Application du matériel
    Alliages ferreux, alliages, acier inoxydable
  • Type d’huile
    Huile de coupe
  • Quantité du colis
    12.000
  • Point d’écoulement
    -11 °F
  • Type de produit
    Huiles de coupe et de filetage
  • Série
    COUPE EN ACIER INOXYDABLE
  • Nom/numéro commercial
    COUPE EN ACIER INOXYDABLE
  • Type
    Lubrifiant de coupe en acier inoxydable
  • CUP_NON
    662980172971

Aperçu

Description du fabricant
53B203 BOUTEILLE COMPRESSIBLE EN ACIER INOXYDABLE/350ML
  • Contient des additifs pour pression extrême (EP); non toxique, biodégradable; sans solvant, sans soufre et sans chlore; propriétés de lubrifiance et de refroidissement élevées; STAINLESSCUT est un lubrifiant de coupe robuste conçu pour les opérations de coupe de métaux difficiles. Formulé pour l’acier inoxydable, les alliages et les alliages ferreux.