Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal (É.-U.)
- Hauteur totale14 po
- Largeur totale10 po
- Poids48 lb
Détails
- Détails supplémentairesConcentré
- Teneur en alcool0.1%-1%
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationNettoyant/dégraissant
- Instructions pour la demandeDiluer 40:1
- CertificationCAS, CFIA, LES, NSF, VOC Free
- Type de produit chimiqueAqeuous
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurRose
- CompositionMélange
- Concentration40:1
- Type de contenantSeau
- ECCNEar99
- InflammabilitéIninflammable
- Qualité alimentaireOui
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxHautement concentré
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980207802
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsUNO .
- Types de produitsNettoyant et dégraissant industriel
- ParfumÉvanouissement
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesBéton, plastique, acier inoxydable, acier, revêtements de sol
- Fiche technique
- CUP_NON662980207802
Aperçu
- La technologie de surfactant à faible énergie nettoie à basse température; Ininflammable, sans solvant, sans phosphate, Sans COV; Contient des inhibiteurs de corrosion pour prévenir la rouille instantanée; Diluable jusqu'à 40 :1 ; Action moussante pour un temps de contact accru; Nettoyage de l’équipement en acier inoxydable dans l’industrie alimentaire; Retrait des agents de démoulage; l’élimination des huiles et des graisses des pièces ferreuses; Nettoyage de l’équipement lourd et des véhicules de la flotte; Utiliser dilué pour la préparation de la surface avant le revêtement ou la peinture; Élimination des fluides de coupe, huiles et graisses d’estampage;; L’UNO S. L. est un produit très concentré, nettoyant/dégraissant moussant puissant qui soulève rapidement la saleté et la graisse. Idéal pour les applications de pulvérisation manuelle. Excellent substitut aux nettoyants à base de solvants. NSF catégorie A1, enregistrement no 142608.