Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L / 5.2 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15.8 po
- Largeur totale9.5 po
- Poids49.96 lb
Détails
- Détails supplémentairesNettoyant de surface
- Teneur en alcool5% - 10%
- Teneur en ammoniac0.01% - 0.1%
- ApplicationNettoyants et désinfectants
- Instructions pour la demandeRTU
- CertificationNSF
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantLiquide
- CouleurEffacer
- CompositionMélange
- ConcentrationRTU
- Type de contenantSeau
- ECCNEar99
- InflammabilitéInflammable
- Point d’éclairGobelet fermé : 43°C (109.4°F)
- Qualité alimentaireNon
- FormulaireLiquide
- Renseignements générauxSéchage rapide
- Code d’harmonisation3402.20.9090
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurLes deux
- Numéro CUP du fabricant662980631249
- Température de fonctionnement maximale95°C (203°F)
- Quantité du colis1.000
- Gamme de produitsFT 100™
- Types de produitsNettoyant
- ParfumAmmoniac
- Surfaces nettoyéesTous les métaux, verre, mélamine, plastique
- Fiche technique
- CUP_NON662980631249
Aperçu
- Conforme aux normes en matière de COV (par CARB310); Un produit pour plusieurs processus et surfaces; Action rapide, séchage rapide;; FT 100 est un agent nettoyant sans surfactant, séchage rapide qui élimine la pollution légère par l’huile, la poussière, les traces de doigts, le stylo en feutre et les résidus de crayon des surfaces laquées, des plastiques, du verre, des miroirs, des métaux et de toutes les surfaces très lustrées.