Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur20 L
Détails
- Teneur en alcool0.1 - 1 %
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationDégraissant pour nettoyage industriel
- Type de produit chimiqueHautement concentré
- Type de nettoyantNettoyant/dégraissant
- CouleurJaune
- ConcentrationJusqu’à 1:40
- Type de contenantSeau
- FormulaireLiquide
- Normes de l’industrie respectéesNSF, SANS COV, ACIA
- Numéro de stock du fabricant53G307
- Numéro CUP du fabricant662980070413
- Répond aux normes de l’industrie parNSF, SANS COV, ACIA
- Quantité du colis1
- Types de produitsFormule en gel
- ParfumCaractéristique
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesLaiton, cuivre, acier inoxydable, aluminium
- CUP_NON662980070413
Aperçu
- Ininflammable, sans solvant, sans COV; Peut être utilisé sur l’aluminium, le chrome et d’autres métaux non ferreux; Le gel adhère aux surfaces verticales Peut être dilué jusqu’à 1 :40; Biodégradable; Sans acide nitrique et chlorhydrique; Éclaircissant les finitions teintées et exposées; Élimination de la rouille, de l’oxydation, des dépôts minéraux et des huiles légères; Nettoyage de l’équipement alimentaire et pharmaceutique; Le gel adhère aux surfaces verticales; E-NOX CLEAN™ est une formule de gel hautement concentrée qui élimine les dépôts de ternis, de rouille et de minéraux et éclaircit les surfaces. Surpasse les abrasifs tout en économisant temps et énergie. NSF catégorie A3, enregistrement no 142614.