Motion
53G937
N° D’ARTICLE MI11613709
N° MFR53G937
Prix700.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI11613709
N° MFR53G937
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
Prix700.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    20 L / 5.2 gal (É.-U.)
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Composition
    Mélange
  • Type de contenant
    Seau
  • Numéro CUP du fabricant
    662980736326
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Technologies de surface Walter
  • Gamme de produits
    Étoile et uno
  • Type de produit
    Additifs et traitements à base d’huile
  • Type
    Nettoyant aqueux
  • CUP_NON
    662980736326

Aperçu

Description du fabricant
53G937 ADDITIF DE MOUSSE 20L
  • Pour la famille de nettoyants aqueux STAR et UNO.
  • Dissipation rapide et permanente de la mousse
  • sans silicone
  • concentré
  • très économique.
  • Élimine tout moussage avec des produits à base d’eau
  • Sans silicone
  • À utiliser sur tous les types de métaux
  • Taux de dilution suggéré : 0.5 à 1 %.