Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon1/2 po,12.70 mm
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette6.0000 po, 152.40 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po
- Hauteur totale7.5000 po, 190.50 mm
- Taille de la plaque4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Plomb pivotant Longueur1.5625 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue6.0000 po
- Largeur de roue1.8750 po
Détails
- Détails supplémentairesConception King Pinless, canalisations traitées thermiquement, placage de zinc, frein à face
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
- Style de verrouillage des freinsContact avec le visage
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure sans broche
- Type de support de roulettesPivot avec frein
- Série de roulettesSérie 110
- Type de roulettePivotement avec frein de roue
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseArgent
- Matériau de baseAluminium
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 110
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementMarron
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypePivot avec frein
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur aluminium