Motion
110AX08228S
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI11631340
N° MFR110AX08228S
Prix178.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Matériau de roue en polyuréthane, diamètre de roue de 8.0000 po, capacité de charge de 1500 lb
N° D’ARTICLE MI11631340
N° MFR110AX08228S
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
Prix178.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de montage
    10.1250 po
  • Plomb pivotant Longueur  
    2.2500 po
  • Rayon pivotant
    6.2500 po
  • Largeur de bande de roulement
    2.0000 po
  • Diamètre de la roue
    8.0000 po

Détails

  • Application
    Chariots, chariots à plateforme, supports métalliques pour déchets, accessoires d’outillage, ligne de remorquage, chariots utilitaires
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Dureté
    85 , rive A
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Série
    110
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision
  • Couleur de la roue
    Bande de roulement marron sur âme en aluminium
  • Matériau de la roue
    Polyuréthane
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane
  • Type de roue
    AX - Polyuréthane rond (âme en aluminium)

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 110AX08228S 8X2