Spécifications
Dimensions
- Diamètre de l’essieu0.5000 po
- Taille de la roulette5.0000 po, 127 mm
- Largeur de la face2.0000 po
- Hauteur totale6.5000 po, 165.10 mm
- Plomb pivotant Longueur1.3750 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, canalisations traitées thermiquement, canalisations de précision, construction entièrement traitée thermiquement, Zerk dans la section pivotante, placage en zinc
- ApplicationChariots, bacs à pâte, chariots à plateforme, ligne de remorquage, chariots utilitaires, accessoires d’équipement, supports en métal de rebut
- Plage de capacité de charge de la roulette2000 lb, 907.185 kg
- Série de roulettesSérie 110
- Type de rouletteSans épingle
- ConstructionSans épingle
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Numéro de catalogue du fabricant110NX05228SFBE
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSérie 110
- Matériau de la bande de roulementPolymère résistant aux chocs TrionixTM
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à billes de précision
- Type de matériau de roueNylon