Spécifications
Dimensions
- Hauteur de montage6.5000 po
- Plomb pivotant Longueur1.6250 po
- Rayon pivotant4.1250 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue5.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Dureté95 , rive A
- Capacité de charge900 lb
- Type de produitRoulettes de plaque
- Série16
- Type de roulementRouleau
- Type de roulement de roueRouleau
- Couleur de la roueBande bleue sur centre en polypropylène gris
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de roueEG - Polyuréthane Eagle (noyau en polypropylène)