Motion
6000Z

NTN
6000Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641053
N° MFR6000Z
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6000Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 10 mm, DI 26 mm, largeur 8 mm, blindé unique, sans anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641053
N° MFR6000Z
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6000Z BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6000Z est un roulement à billes radial à gorge profonde avec un alésage de 10 mm et un diamètre extérieur de 26 mm pour les machines de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6000Z
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359313826
  • Rpm max.
    34000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359313826

Aperçu

Description du fabricant
6000Z BB GÉNÉRAL