Motion
6004LLU-BV47

NTN
6004LLU-BV47

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641065
N° MFR6004LLU-BV47
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6004LLU-BV47

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 20 mm de diamètre intérieur, 42 mm de diamètre extérieur, 12 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI11641065
N° MFR6004LLU-BV47
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.146 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    6004LLU-BV47 FORMULE BB
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6004LLU-BV47 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 20 mm avec double joint et diamètre extérieur de 42 mm pour les applications de machinerie.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6004LLU-BV47
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359322330
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2330 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1135 lbf
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359322330

Aperçu

Description du fabricant
6004LLU-BV47 FORMULE BB