Motion
6005ZNR

NTN
6005ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641070
N° MFR6005ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6005ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 25 mm, DI 47 mm, largeur 12 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641070
N° MFR6005ZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.174 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6005ZNR BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6005ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 25 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 47 mm et une largeur de 12 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6005ZNR
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2510 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1320 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6005ZNR BB GÉNÉRAL