Motion
6024ZZNR

NTN
6024ZZNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, Double blindage, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641108
N° MFR6024ZZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6024ZZNR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 120 mm, D.E 180 mm, largeur 28 mm, Double blindage, avec anneau élastique, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641108
N° MFR6024ZZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.1024 po, 28.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    180 mm
  • Global Largeur  
    28 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    4.85 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6024ZZNR BB GÉNÉRAL
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6024ZZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 120 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 180 mm pour les équipements industriels.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6024ZZNR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359551297
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17900 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4547359551297

Aperçu

Description du fabricant
6024ZZNR BB GÉNÉRAL