Motion
6215ZNR

NTN
6215ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641225
N° MFR6215ZNR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6215ZNR

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, blindé unique, avec anneau d’arrêt, dégagement interne CN
N° D’ARTICLE MI11641225
N° MFR6215ZNR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9843 po, 25.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    2.623 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Description
    6215ZNR BB GÉNÉRAL
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6215ZNR est un roulement à billes radial à rainure profonde de 75 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 130 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6215ZNR
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16520 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    11100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression

Aperçu

Description du fabricant
6215ZNR BB GÉNÉRAL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon