Motion
H3072

NTN
H3072

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 340 mm, longueur totale de 188 mm
N° D’ARTICLE MI11642300
N° MFRH3072
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3072

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 340 mm, longueur totale de 188 mm
N° D’ARTICLE MI11642300
N° MFRH3072
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    420 mm
  • Global Longueur  
    188 mm
  • Largeur totale
    188 mm
  • Poids
    67.241 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN72L
  • Numéro de plaque de verrouillage
    ALL72
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H

Aperçu

Description du fabricant
H3072 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage