Motion
H3148

NTN
H3148

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 220 mm, longueur totale de 169 mm
N° D’ARTICLE MI11642310
N° MFRH3148
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
H3148

Manchon adaptateur - diamètre de diamètre de 220 mm, longueur totale de 169 mm
N° D’ARTICLE MI11642310
N° MFRH3148
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    220 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Global Longueur  
    169 mm
  • Largeur totale
    169 mm
  • Poids
    38.14 lb

Détails

  • Numéro d'écrou de blocage
    AN48
  • Numéro de plaque de verrouillage
    AL48
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359079937
  • Matériel
    Acier
  • Type de pièce
    Manchon d’adaptateur avec plaque de verrouillage
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    H
  • CUP_NON
    4547359079937

Aperçu

Description du fabricant
H3148 ADAPTATEURS ET COMPOSANTS
  • Adaptateur
  • Manchon avec rondelle de blocage