Spécifications
Dimensions
- Longueur24 po
Détails
- CouleurBlanc
- DescriptionMANCHON A5 COUPÉ NON FR 24 PO AVEC TROU POUR LE POUCE
- MatérielFibres haute performance
- Gamme de produitsManches résistantes aux coupures
- Type de produitManchons de protection
- TypeManchon de protection
Aperçu
- Manchon résistant aux coupures de calibre 14 ;Combinaison de para-aramide;polyester;et fil;protège jusqu’à 284 °F;18;22;24 longueurs de manchon;ANSI/ISEA 105-2024 niveau de coupure A5;ANSI/ISEA 105-2024 niveau d’abrasion 2;ANSI/ISEA 105-2024 niveau de perforation 2;ANSI/ISEA 105-2024 niveau de chaleur 2 (284°);Vendu par douzaine de pièces