Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
- Longueur10.5 po
- Poids0.5833 lb
Détails
- CouleurBlanc
- DescriptionGANTS DE CONDUITE EN CUIR RÉSISTANT AUX CHOCS, XXL
- ECCNEAR99
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir de peau de chèvre à grain supérieur
- Matériau de la doublureRésistant aux coupures
- MatérielCuir
- Type de produitGants de conducteur en cuir - Pouce droit
- Type de protectionImpact
Aperçu
- ANSI A6 PEAU DE CHÈVRE, POUCE DROIT