Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 41.5 x 36 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur36 po
- Longueur41.5 po
- Hauteur extérieure36 po
- Longueur extérieure41.5 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale36 po
- Longueur totale41.5 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids156 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-étagère robuste
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettesRigide 2 et pivotant 2 avec freins de roue
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsCamion-étagère robuste
- Capacité de poids3600 lb
Aperçu
- Trois tablettes de calibre 12
- Étagères à lèvres
- Jantes phénoliques de 6 po
- Freins de roue
- Overall Height: 36"