Motion
AF3060-BK

LITTLE GIANT
AF3060-BK

Chariot à panneaux et à panneaux avec cadre en A;30 po L x 60 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11654829
N° MFRAF3060-BK
Prix1,158.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
AF3060-BK

Chariot à panneaux et à panneaux avec cadre en A;30 po L x 60 po L x 57 po H
N° D’ARTICLE MI11654829
N° MFRAF3060-BK
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
Prix1,158.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    30 x 60 x 57 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    6 po
  • Hauteur
    57 po
  • Longueur
    60 po
  • Hauteur extérieure
    57 po
  • Longueur extérieure
    60 po
  • Largeur extérieure
    30 po
  • Hauteur totale
    57 po
  • Longueur totale
    60 po
  • Largeur totale
    30 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    12 po
  • Poids
    150 lb
  • Largeur
    30 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
  • Matériau de la roue de roulettes
    Phénolique
  • Types de roues de roulettes
    Pivot 4 avec freins de roue
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Types de produits
    Chariot à panneaux et à panneaux pour châssis en A
  • Capacité de poids
    2000 lb

Aperçu

Description du fabricant
AF3060-BK CHARIOT À PANNEAUX ET À CHÂSSIS EN A, 3
  • Plateau de coupe en acier de calibre 12
  • Lèvre de retenue de 1-1/2 po de chaque côté
  • Le cadre se trouve à 48 po au-dessus du comptoir
  • Les montants sont à 12 po de distance à la base
  • Jantes phénoliques de 6 po
  • Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
  • Freins de roue