Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 36 x 60 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur60 po
- Longueur36 po
- Hauteur extérieure60 po
- Longueur extérieure36 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale60 po
- Longueur totale36 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette3 po
- Poids152 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à panneaux et à panneaux avec rangement sur la tablette arrière
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- ComprendVerrouillage du plancher
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes4
- Types de produitsChariot à panneaux et à panneaux avec rangement sur la tablette arrière
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- 4 tablettes arrière
- Rebord de retenue de 1-1/2 po sur le côté avant
- Le cadre est à 51 po au-dessus du comptoir
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- Verrouillage du plancher
- AAH : 60 po