Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot36 x 40 x 67 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur67 po
- Longueur40 po
- Hauteur extérieure67 po
- Longueur extérieure40 po
- Largeur extérieure36 po
- Hauteur totale67 po
- Longueur totale40 po
- Largeur totale36 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids116 lb
- Largeur36 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotChariot à châssis en A à plateau réglable
- Matériau de la roue de roulettesPhénolique
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsChariot à châssis en A à plateau réglable
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Capacité de 2000 lb
- Cadre à double face
- Ce numéro de modèle est le cadre seulement. Peut être entièrement personnalisé avec votre choix d’accessoires/étagères
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes phénoliques de 6 po