Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot24 x 60 x 57-1/4 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur57-1/4 po
- Longueur60 po
- Hauteur extérieure57-1/4 po
- Longueur extérieure60 po
- Largeur extérieure24 po
- Hauteur totale57-1/4 po
- Longueur totale60 po
- Largeur totale24 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids230 lb
- Largeur24 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion multi-étagères à hauteur réglable
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Nombre de tablettes4
- Types de produitsCamion multi-étagères à hauteur réglable
- Capacité de poids800 lb
Aperçu
- 800 lb Capacité par étagère
- Étagères de calibre 14
- Disponible avec deux ou trois étagères
- Réglable de la manière suivante :
- Les tablettes peuvent être affleurantes ou lèvres vers le haut
- Positionné soit au niveau, soit avec une pente de 7 ou 15 degrés
- Les hauteurs des tablettes sont réglables par incréments de 2-1/4 po
- Supports d’étagère de 48 po de haut
- Jantes en polyuréthane non marquant de 6 po
- Deux roulettes rigides et deux roulettes pivotantes