Motion
BC-2436-TL

LITTLE GIANT
BC-2436-TL

Chariot de bac;24 po L x 41.5 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11654917
N° MFRBC-2436-TL
Prix993.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LITTLE GIANT
BC-2436-TL

Chariot de bac;24 po L x 41.5 po L x 34 po H
N° D’ARTICLE MI11654917
N° MFRBC-2436-TL
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
Prix993.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du chariot
    24 x 41.5 x 34 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre de la roue à roulettes
    5 po
  • Hauteur
    34 po
  • Longueur
    41.5 po
  • Hauteur extérieure
    34 po
  • Longueur extérieure
    41.5 po
  • Largeur extérieure
    24 po
  • Hauteur totale
    34 po
  • Longueur totale
    41.5 po
  • Largeur totale
    24 po
  • Hauteur du rebord de la tablette
    1.5 po
  • Poids
    123 lb
  • Largeur
    24 po

Détails

  • Matériau du châssis du chariot
    Acier
  • Matériau du chariot
    Acier
  • Type de chariot
    Chariot de bac
  • Matériau de la roue de roulettes
    Polyuréthane
  • Types de roues de roulettes
    Rigide 2 et pivotant 2 avec freins Total Lock
  • Couleur
    Gris
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Nombre de roulettes de chariot
    4
  • Nombre de roues de chariot
    4
  • Nombre de tablettes
    2
  • Types de produits
    Chariot de bac
  • Capacité de poids
    1200 lb

Aperçu

Description du fabricant
BC-2436-TL CHARIOT À BAC, 24\
  • Ce chariot de transport à double face vous permet d’organiser, de stocker et de transporter vos petites pièces avec un seul chariot efficace. Les panneaux à persiennes soudés au centre à deux côtés vous permettent d’accrocher vos bacs en polypropylène en toute sécurité, peu importe la combinaison, avec un accès facile de chaque côté.
  • Panneaux à persiennes soudés au centre à double face (bacs non inclus)
  • Lèvres de retenue de 1-1/2"
  • Hauteur globale de 34 po - Deux rigides et deux pivotants avec freins de verrouillage total
  • Jantes de 5 po en pollyuréthane non marquant
  • Tout soudé et prêt à être utilisé immédiatement
  • Fini gris enduit de poudre