Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 52 x 41.5 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur41.5 po
- Longueur52 po
- Hauteur extérieure41.5 po
- Longueur extérieure52 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale41.5 po
- Longueur totale52 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids189 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamion-caisse avec poignée ergonomique
- Matériau de la roue de roulettesPolyuréthane
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamion-caisse avec poignée ergonomique
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Côtés en acier massif
- La poignée décalée surélevée a été conçue pour offrir un confort accru et réduire la tension pour l’opérateur
- Hauteur intérieure : 24 po
- Hauteur hors tout : 41-1/2 po (y compris la poignée)
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en polyuréthane de 6 po
- 2000 lb Capacité