Spécifications
Dimensions
- Dimensions du chariot30 x 53 x 33 po / 253 x 254 mm
- Diamètre de la roue à roulettes6 po
- Hauteur33 po
- Longueur53 po
- Hauteur extérieure33 po
- Longueur extérieure53 po
- Largeur extérieure30 po
- Hauteur totale33 po
- Longueur totale53 po
- Largeur totale30 po
- Hauteur du rebord de la tablette1.5 po
- Poids130 lb
- Largeur30 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAcier
- Matériau du chariotAcier
- Type de chariotCamions-boîtes
- Matériau de la roue de roulettesCaoutchouc moulé
- Types de roues de roulettes2 rigide et 2 pivotant
- CouleurGris
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de roues de chariot4
- Types de produitsCamions-boîtes
- Capacité de poids2000 lb
Aperçu
- Côtés métalliques élargis
- Hauteur intérieure : 24 po
- Overall Height: 33"
- Roulettes rigides 2 et pivotantes 2
- Jantes en caoutchouc moulé de 6 po
- 2000 lb Capacité